Atlantic Clim & Ventil - Serencio P UP 1000 D - Centrale DF HR échangeur CC servitude droite 1000 m3/h - 550017

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • récupération de la chaleur au-dessus de - appareil à contre-courant croisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085500170

Réf. Sonepar

00015550017

Réf. Fournisseur

550017

Marque

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil:

montage à l’intérieur

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

Centrale Serencio P UP, DF superposés HR, échangeur contre-courant, servitude droite - 1000m3/h - plugfan EC - isol. 30 mm ou 50 mm laine roche. EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2:filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) et ISO ePM10 50% (M5) en reprise.