Atlantic Clim & Ventil - Serencio P UP 3000 D - Centrale DF HR échangeur CC servitude droite 3000m3/h - 550021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 300 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 800 mm
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERENCIO P UP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085500217
Réf. Sonepar
00015550021
Réf. Fournisseur
550021
Marque
Atlantic Clim & Ventil
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
3 * 400 V AC +N
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:
300 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:
800 mm
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
débit d'air max à 200Pa:
3000 m³/h
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
avec by-pass:
Oui
raccordement électrique:
autre
rendement thermique:
80 %
adapté à une commande électronique:
Oui
largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
300 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
800 mm
raccordement:
autre
longueur:
1640 mm
hauteur:
1400 mm
Les Atouts de la gamme:
Connectivité
La centrale Serencio P UP est connectée : elle est équipée du Modbus RTU en natif et du Bacnet IP en option.
Un logiciel de connexion PC, une IHM tactile et un module wifi sont également disponibles en option.
Des performances avancées
La centrale dispose d'un échangeur à contre courant haut rendement certifié Eurovent ainsi que de ventilateurs Plugfan haut rendement.
Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886.
Economies d'énergie
La centrale Serencio P UP est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.
Qualité d'air intérieur optimale
Cette centrale de traitement d'air double flux est équipée de deux types de filtres : ePM1 60% (de série) et ePM1 70% (en option).
La centrale est également renforcée au niveau de l'isolation et de l'étanchéité interne.



