Atlantic Clim & Ventil - Serencio P UP 4000 G - Centrale DF HR échangeur CC servitude gauche 4000m3/h - 550014

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 350 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 1100 mm

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085500149

Réf. Sonepar

00015550014

Réf. Fournisseur

550014

Marque

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:

350 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:

1100 mm

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

débit d'air max à 200Pa:

4000 m³/h

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

avec by-pass:

Oui

raccordement électrique:

autre

adapté à une commande électronique:

Oui

largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

350 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

1100 mm

raccordement:

autre

longueur:

1535 mm

largeur:

2000 mm

hauteur:

2000 mm

Centrale Serencio P UP 4000 G, DF HR horizontal, échangeur contre-courant - isol. 50 mm laine de roche - D2-L2-F8-T2-TB3 : filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option, ISO ePM10 50% (M5) à la reprise