Atlantic Clim & Ventil - Serencio R 1000 D - Centrale DF HR échangeur roue servitude droite 1000 m3/h - 550447

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
consommation d'énergie - 1.074 kW
débit d'air max à 200Pa - 1320 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 355 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERENCIO R
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416085504475
Réf. Sonepar
00015550447
Réf. Fournisseur
550447
Marque
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
consommation d'énergie:
1.074 kW
débit d'air max à 200Pa:
1320 m³/h
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
355 mm
Les Atouts de la gamme:
Qualité d'air intérieur renforcée
Filtre ISO ePM1 60% (F7) disponible au soufflage en série
Filtre ISO ePM1 70% (F8) disponible au soufflage en option
Isolation et étanchéité interne renforcées
Modulation de débit
Centrale double flux compatible avec les systèmes de ventilation modulée pour les bâtiments tertiaires Atlantic sous Avis Technique N°14/16-2188-V2
Configuration 4 x flux horizontaux pour installation intérieure ou extérieure
Echangeur haut rendement certifié Eurovent
Ventilateurs Plug fan haut rendement
Performances NF EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2
Centrale connectée
Modbus RTU en natif, Bacnet IP en option
IHM tactile en option
Application type webserver




