Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Serencio R 2000 G - Centrale DF HR échangeur roue servitude gauche 2000 m3/h - 550450

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • consommation d'énergie - 1.458 kW

  • débit d'air max à 200Pa - 2320 m³/h

  • largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur - 500 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085504505

Réf. Sonepar

00015550450

Réf. Fournisseur

550450

Marque

Atlantic Clim & Ventil

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

consommation d'énergie:

1.458 kW

débit d'air max à 200Pa:

2320 m³/h

largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

500 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

400 mm

Serencio R 2000 G - Centrale DF HR échangeur roue servitude gauche 2000 m3/h, 4 flux horizontaux,DP 50mm, NF EN 1886 D2-L2-T3-TB2, roue vitesse variable, moteur EC, Modbus RTU en std, soufflage iso ePM1 60%, reprise iso ePM1 50%

Les Atouts de la gamme:

Qualité d'air intérieur renforcée

Filtre ISO ePM1 60% (F7) disponible au soufflage en série

Filtre ISO ePM1 70% (F8) disponible au soufflage en option

Isolation et étanchéité interne renforcées

Modulation de débit

Centrale double flux compatible avec les systèmes de ventilation modulée pour les bâtiments tertiaires Atlantic sous Avis Technique N°14/16-2188-V2

Configuration 4 x flux horizontaux pour installation intérieure ou extérieure

Echangeur haut rendement certifié Eurovent

Ventilateurs Plug fan haut rendement

Performances NF EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2

Centrale connectée

Modbus RTU en natif, Bacnet IP en option

IHM tactile en option

Application type webserver