Atlantic Clim & Ventil - Serencio R 2600 D - Centrale DF HR échangeur roue servitude droite 2600 m3/h - 550453


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de raccordement - 3 * 400 V CA
consommation d'énergie - 2.145 kW
débit d'air max à 200Pa - 3140 m³/h
largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur - 450 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERENCIO R
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416085504536
Réf. Sonepar
00015550453
Réf. Fournisseur
550453
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
tension de raccordement:
3 * 400 V CA
consommation d'énergie:
2.145 kW
débit d'air max à 200Pa:
3140 m³/h
largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
450 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
600 mm
Les Atouts de la gamme:
Modulation de débit
Centrale double flux compatible avec les systèmes de ventilation modulée pour les bâtiments tertiaires Atlantic sous Avis Technique N°14/16-2188-V2
Qualité d’air intérieur renforcée
Filtre ISO ePM1 60% (F7) disponible au soufflage en série
Filtre ISO ePM1 70% (F8) disponible au soufflage en option
Isolation et étanchéité interne renforcées
Centrale connectée
Modbus RTU en natif, Bacnet IP en option
IHM tactile en option
Application type webserver
Configuration 4 x flux horizontaux pour installation intérieure ou extérieure
Echangeur haut rendement certifié Eurovent
Ventilateurs Plug fan haut rendement
Performances NF EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2