Atlantic Clim & Ventil - Serencio R 700 D - Centrale DF HR échangeur roue servitude droite 700 m3/h - 550445

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • consommation d'énergie - 0.34 kW

  • débit d'air max à 200Pa - 700 m³/h

  • diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur - 355 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416085504451

Réf. Sonepar

00015550445

Réf. Fournisseur

550445

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

consommation d'énergie:

0.34 kW

débit d'air max à 200Pa:

700 m³/h

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

355 mm

Serencio R 700 D - Centrale DF HR échangeur roue servitude droite 700 m3/h, 4 flux horizontaux,DP 50mm, NF EN 1886 D2-L2-T3-TB2, roue vitesse variable, moteur EC, Modbus RTU en std, soufflage iso ePM1 60%, reprise iso ePM1 50%

Les Atouts de la gamme:

Modulation de débit

Centrale double flux compatible avec les systèmes de ventilation modulée pour les bâtiments tertiaires Atlantic sous Avis Technique N°14/16-2188-V2


Qualité d’air intérieur renforcée

Filtre ISO ePM1 60% (F7) disponible au soufflage en série

Filtre ISO ePM1 70% (F8) disponible au soufflage en option

Isolation et étanchéité interne renforcées


Centrale connectée

Modbus RTU en natif, Bacnet IP en option

IHM tactile en option

Application type webserver


Configuration 4 x flux horizontaux pour installation intérieure ou extérieure

Echangeur haut rendement certifié Eurovent

Ventilateurs Plug fan haut rendement

Performances NF EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2