Atlantic Clim & Ventil - Serencio R UP 2000 D - Centrale DF HR échangeur roue servitude droite 2000 m3/h - 550135

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • récupération de la chaleur au-dessus de - roue thermique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085501351

Réf. Sonepar

00015550135

Réf. Fournisseur

550135

Marque

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil:

montage à l’intérieur

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

roue thermique

Centrale Serencio R UP, DF superposés HR , échangeur rotatif - servitude droite - 2000m3/h - plugfan EC - isol. 30 ou 50 mm laine roche - EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2: filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) et ISO ePM10 50% (M5) en reprise.