Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Serencio R UP 4000 D -Centrale DF HR échangeur rotatif servitude droite 4000m3/h - 550055

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 350 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 800 mm

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416085500552

Réf. Sonepar

00015550055

Réf. Fournisseur

550055

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:

350 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:

800 mm

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

débit d'air max à 200Pa:

4000 m³/h

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

avec by-pass:

Oui

raccordement électrique:

autre

adapté à une commande électronique:

Oui

largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

350 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

800 mm

raccordement:

autre

longueur:

1253 mm

largeur:

2000 mm

hauteur:

1835 mm

Centrale Serencio R UP 4000 D, DF HR horizontal, échangeur contre-courant isol. 50 mm laine de roche - D2-L2-F8-T2-TB3 Filtres haute efficacité : ISO ePM1 et 60% (F7) au soufflage et ISO ePM10 50% (M5) à la reprise

Les Atouts de la gamme:

Des performances avancées

La centrale dispose d'un échangeur à roue haut rendement certifié Eurovent ainsi que de ventilateurs Plugfan haut rendement.

Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886.


Qualité d'air intérieur optimale

Cette centrale de traitement d'air double flux est équipée de deux types de filtres : ePM1 60% (de série) et ePM1 70% (en option).

La centrale est également renforcée au niveau de l'isolation et de l'étanchéité interne.


Economies d'énergie

La centrale Serencio R UP est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.


Connectivité

La centrale Serencio R UP est connectée : elle est équipée du Modbus RTU en natif et du Bacnet IP en option.

Un logiciel de connexion PC, une IHM tactile et un module wifi sont également disponibles en option.