Atlantic Clim & Ventil - Serencio R UP 4000 G -Centrale DF HR échangeur rotatif servitude gauche 4000m3/h - 550056


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 350 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 800 mm
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SERENCIO R UP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416085500569
Réf. Sonepar
00015550056
Réf. Fournisseur
550056
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:
350 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:
800 mm
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
débit d'air max à 200Pa:
4000 m³/h
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
avec by-pass:
Oui
raccordement électrique:
autre
adapté à une commande électronique:
Oui
largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
350 mm
hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:
800 mm
raccordement:
autre
longueur:
1253 mm
largeur:
2000 mm
hauteur:
1835 mm
Les Atouts de la gamme:
Des performances avancées
La centrale dispose d'un échangeur à roue haut rendement certifié Eurovent ainsi que de ventilateurs Plugfan haut rendement.
Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886.
Qualité d'air intérieur optimale
Cette centrale de traitement d'air double flux est équipée de deux types de filtres : ePM1 60% (de série) et ePM1 70% (en option).
La centrale est également renforcée au niveau de l'isolation et de l'étanchéité interne.
Economies d'énergie
La centrale Serencio R UP est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.
Connectivité
La centrale Serencio R UP est connectée : elle est équipée du Modbus RTU en natif et du Bacnet IP en option.
Un logiciel de connexion PC, une IHM tactile et un module wifi sont également disponibles en option.