Atlantic Clim & Ventil - Sf 24 a-s2 - servomoteur avec ressort de rappel 2 contacts pour registres - 511407


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
convient pour accessoire d’air - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085114070
Réf. Sonepar
00015511407
Réf. Fournisseur
511407
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
indice de protection (IP):
IP54
convient pour accessoire d’air:
Oui
Sf 24 a-s2 - servomoteur avec ressort de rappel 2 contacts pour registres - accessoire de ventilation - fonction de sécurité (ressort de rappel) - alimentation 24 v - fonctionnement tout ou rien - ip54 - 2 contacts intégrés - couple 20 nm