Atlantic Clim & Ventil - Sm 125 - accessoire extraction individuelle volet automatique exterieur - 123075

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Sm 125 - accessoire extraction individuelle volet automatique exterieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur nominale du conduit - 110 mm

  • couleur - blanc

  • pour diamètre de canal - 125...125 mm

  • lamelles verticales - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416081230750

Réf. Sonepar

00015123075

Réf. Fournisseur

123075

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

hauteur nominale du conduit:

110 mm

couleur:

blanc

pour diamètre de canal:

125...125 mm

lamelles verticales:

Non

largeur avant:

155 mm

pour canaux d'air ronds:

Oui

Sm 125 - accessoire extraction individuelle volet automatique exterieur - raccordement sur conduits de diamètre 100. 120 ou 125