Atlantic Clim & Ventil - Snc 400 - supports sol 400mm caoutchouc - 809050

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Snc 400 - supports sol 400mm caoutchouc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 400 mm

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 95 mm

  • couleur - noir

  • charge max. - 200 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088090500

Réf. Sonepar

00015809050

Réf. Fournisseur

809050

Marque

Atlantic Clim & Ventil

longueur:

400 mm

largeur:

150 mm

hauteur:

95 mm

couleur:

noir

charge max.:

200 kg

Snc 400 - supports sol 400mm caoutchouc - Charge admissible : 2 x 100 kg.