Atlantic Clim & Ventil - Socle pour détecteur de fumée optique pour TDHA LCD - 532225

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Socle pour détecteur de fumée optique pour TDHA LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • couleur - blanc

  • diamètre - 112 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085322253

Réf. Sonepar

00015532225

Réf. Fournisseur

532225

Marque

Atlantic Clim & Ventil

mode de pose:

montage en saillie

couleur:

blanc

diamètre:

112 mm

Socle pour détecteur de fumée optique pour TDHA LCD - Permet de fixer le détecteur de fumée optique

Les Atouts de la gamme:

Utilisation simplifiée

  • Adresse et commande les zones séparément
  • Pilote jusqu'à 20 niveaux simultanément

Economies et autonomie

  • Raccordement électrique simplifié

Installation facilitée

  • Faible encombrement
  • Le tableau de désenfumage TDHA LCD permet la commande des volets de désenfumage dans les locaux d'habitation des 3éme famille B et 4eme famille
  • La commande des volets de désenfumage à émission est réalisée sur détection automatique de fumée ou sur action d'un déclencheur manuel