Atlantic Clim & Ventil - Stylea 100 gir - extracteur individuel intermittent infrarouge diametre 100 - 123139


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 160 mm
hauteur - 160 mm
indice de protection (IP) - IPX4
hygrostat - ajustable
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416081231399
Réf. Sonepar
00015123139
Réf. Fournisseur
123139
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
largeur:
160 mm
hauteur:
160 mm
indice de protection (IP):
IPX4
hygrostat:
ajustable