Atlantic Clim & Ventil - Stylea 120 t - extracteur individuel intermittent temporise diametre 120 - 123136


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 180 mm
hauteur - 180 mm
indice de protection (IP) - IPX4
hygrostat - ajustable
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416081231368
Réf. Sonepar
00015123136
Réf. Fournisseur
123136
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
largeur:
180 mm
hauteur:
180 mm
indice de protection (IP):
IPX4
hygrostat:
ajustable
Stylea 120 t - extracteur individuel intermittent temporise diametre 120 - mise en route couplée avec éclairage pièce - arrêt temporisé réglable - moteur sur roulement à billes - 170 m3-h