Atlantic Clim & Ventil - Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 100 mm - Longueur 3 m - 523781


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - autre
diamètre nominal du conduit - 100 mm
longueur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3416085237816
Réf. Sonepar
00015523781
Réf. Fournisseur
523781
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du conduit:
autre
diamètre nominal du conduit:
100 mm
longueur:
3000 mm
Conduit rigide - AGR - Acier galvanisé - Diamètre 100 mm - Longueur 3 m - Procédé SOFTOUCH - Conduit rigide acier galvanisé classé A2s1d0, spiralé agrafé - Utilisé en VMC tertiaire et collective et ventilation industrielle