Atlantic Clim & Ventil - T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple renforcé calorifugé 25 mm D125 L10M - 427779

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tuyau extérieur - stratifié d’aluminium
matériau isolant - laine de roche
épaisseur d'isolation - 25 mm
diamètre nominal - 125 mm
diamètre intérieur - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3416084277790
Réf. Sonepar
00015427779
Réf. Fournisseur
427779
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau tuyau extérieur:
stratifié d’aluminium
matériau isolant:
laine de roche
épaisseur d'isolation:
25 mm
diamètre nominal:
125 mm
diamètre intérieur:
125 mm
Les Atouts de la gamme:
Etanchéité garantie
Gaines spécialement conçues pour convenir aux raccordements Twist&_Go : favorise l'étanchéité des liaisons.
Structure résistante au déchirement.
Protection de l'installation contre la condensation
Isolation de 25mm conforme aux exigences DTU et ATECH hygro.
Résistance et durabilité
Structure résistante à l'écrasement : favorise le maintien des sections de passage et aide à la mise en conformité de l'installation (RE2020).


