Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 100 mm - Piquage 80 mm - 523260

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 100 mm - Piquage 80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 80 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 100 mm

  • matériau du conduit - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085232606

Réf. Sonepar

00015523260

Réf. Fournisseur

523260

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

80 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

100 mm

matériau du conduit:

acier

Té à 90° - TE - Diamètre 100 mm - Piquage 80 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides