Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 315 mm - Piquage 250 mm - 523491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm
matériau du conduit - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085234914
Réf. Sonepar
00015523491
Réf. Fournisseur
523491
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
250 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
315 mm
matériau du conduit:
acier


