Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 355 mm - Piquage 200 mm - 523504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm
matériau du conduit - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085235041
Réf. Sonepar
00015523504
Réf. Fournisseur
523504
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
200 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
355 mm
matériau du conduit:
acier


