Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 355 mm - Piquage 250 mm - 523503

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 355 mm - Piquage 250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm

  • matériau du conduit - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085235034

Réf. Sonepar

00015523503

Réf. Fournisseur

523503

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

250 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

355 mm

matériau du conduit:

acier

Té à 90° - TE - Diamètre 355 mm - Piquage 250 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides