Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 400 mm - Piquage 160 mm - Avec joint - 529030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
avec joint prémonté - Oui
matériau du conduit - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085290309
Réf. Sonepar
00015529030
Réf. Fournisseur
529030
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
400 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
avec joint prémonté:
Oui
matériau du conduit:
acier