Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 450 mm - Piquage 200 mm - Avec joint - 529036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm
avec joint prémonté - Oui
matériau du conduit - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085290361
Réf. Sonepar
00015529036
Réf. Fournisseur
529036
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
450 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
200 mm
avec joint prémonté:
Oui
matériau du conduit:
acier


