Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 450 mm - Piquage 400 mm - 523401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 400 mm
matériau du conduit - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085234013
Réf. Sonepar
00015523401
Réf. Fournisseur
523401
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
450 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
400 mm
matériau du conduit:
acier