Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 500 mm - Piquage 250 mm - Avec joint - 529043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm
avec joint prémonté - Oui
matériau du conduit - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085290439
Réf. Sonepar
00015529043
Réf. Fournisseur
529043
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
500 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
250 mm
avec joint prémonté:
Oui
matériau du conduit:
acier


