Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 500 mm - Piquage 355 mm - Avec joint - 529041

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 500 mm - Piquage 355 mm - Avec joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm

  • avec joint prémonté - Oui

  • matériau du conduit - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085290415

Réf. Sonepar

00015529041

Réf. Fournisseur

529041

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

500 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

355 mm

avec joint prémonté:

Oui

matériau du conduit:

acier

Té à 90° - TE - Diamètre 500 mm - Piquage 355 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides