Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 500 mm - Piquage 450 mm - 523297

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 500 mm - Piquage 450 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 450 mm

  • matériau du conduit - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085232972

Réf. Sonepar

00015523297

Réf. Fournisseur

523297

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

500 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

450 mm

matériau du conduit:

acier

Té à 90° - TE - Diamètre 500 mm - Piquage 450 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides