Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 560 mm - Piquage 315 mm - 543339

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 560 mm - Piquage 315 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm

  • matériau du conduit - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085433393

Réf. Sonepar

00015543339

Réf. Fournisseur

543339

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

560 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

315 mm

matériau du conduit:

acier

Té à 90° - TE - Diamètre 560 mm - Piquage 315 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides