Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 560 mm - Piquage 450 mm - 543342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 450 mm
matériau du conduit - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085433423
Réf. Sonepar
00015543342
Réf. Fournisseur
543342
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
560 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
450 mm
matériau du conduit:
acier


