Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 630 mm - Piquage 315 mm - 543170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 630 mm
matériau du conduit - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085431702
Réf. Sonepar
00015543170
Réf. Fournisseur
543170
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
315 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
630 mm
matériau du conduit:
acier


