Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 630 mm - Piquage 400 mm - 523265


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 630 mm
matériau du conduit - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085232651
Réf. Sonepar
00015523265
Réf. Fournisseur
523265
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
400 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
630 mm
matériau du conduit:
acier