Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 630 mm - Piquage 450 mm - 523262

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té à 90° - TE - Diamètre 630 mm - Piquage 450 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 630 mm

  • matériau du conduit - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085232620

Réf. Sonepar

00015523262

Réf. Fournisseur

523262

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

450 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

630 mm

matériau du conduit:

acier

Té à 90° - TE - Diamètre 630 mm - Piquage 450 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides