Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 200 mm - Piquage 160 mm - Avec joint - 529207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
avec joint prémonté - Oui
matériau du conduit - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085292075
Réf. Sonepar
00015529207
Réf. Fournisseur
529207
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
200 mm
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
avec joint prémonté:
Oui
matériau du conduit:
acier


