Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 200 mm - Piquage 200 mm - 533008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm
longueur utile raccordement 1 - 360 mm
matériau du conduit - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085330081
Réf. Sonepar
00015533008
Réf. Fournisseur
533008
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
200 mm
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
200 mm
longueur utile raccordement 1:
360 mm
matériau du conduit:
acier


