Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 250 mm - Piquage 125 mm - Avec joint - 529212


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm
avec joint prémonté - Oui
matériau du conduit - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085292129
Réf. Sonepar
00015529212
Réf. Fournisseur
529212
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
250 mm
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
125 mm
avec joint prémonté:
Oui
matériau du conduit:
acier