Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 250 mm - Piquage 200 mm - Avec joint - 529210

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 250 mm - Piquage 200 mm - Avec joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm

  • forme de finition - pièce Y

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm

  • avec joint prémonté - Oui

  • matériau du conduit - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085292105

Réf. Sonepar

00015529210

Réf. Fournisseur

529210

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

250 mm

forme de finition:

pièce Y

diamètre nominal conduite raccordement 2:

200 mm

avec joint prémonté:

Oui

matériau du conduit:

acier

Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 250 mm - Piquage 200 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides