Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 250 mm - Piquage 250 mm - 533011

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 250 mm - Piquage 250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm

  • forme de finition - pièce Y

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • matériau du conduit - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085330111

Réf. Sonepar

00015533011

Réf. Fournisseur

533011

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

250 mm

forme de finition:

pièce Y

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

matériau du conduit:

acier

Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 250 mm - Piquage 250 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides