Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 315 mm - Piquage 125 mm - 533019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm
matériau du conduit - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085330197
Réf. Sonepar
00015533019
Réf. Fournisseur
533019
Marque
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
315 mm
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
125 mm
matériau du conduit:
acier


