Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 315 mm - Piquage 250 mm - Avec joint - 529214

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 315 mm - Piquage 250 mm - Avec joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm

  • forme de finition - pièce Y

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm

  • avec joint prémonté - Oui

  • matériau du conduit - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085292143

Réf. Sonepar

00015529214

Réf. Fournisseur

529214

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

315 mm

forme de finition:

pièce Y

diamètre nominal conduite raccordement 2:

250 mm

avec joint prémonté:

Oui

matériau du conduit:

acier

Té oblique à 45° - TEO - Diamètre 315 mm - Piquage 250 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides