Atlantic Clim & Ventil - Té souche de terrasse isolé - PA - Diamètre 125 mm - Avec joint - 530095


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm
angle - 90 °
forme de finition - pièce en T
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085300954
Réf. Sonepar
00015530095
Réf. Fournisseur
530095
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
diamètre nominal conduite raccordement 1:
125 mm
angle:
90 °
forme de finition:
pièce en T
avec joint prémonté:
Oui
Té souche de terrasse isolé - PA - Diamètre 125 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Isolant Laine de roche 15 mm - Avec dépressostat - Installé en comble ou terrase - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides