Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Té souche de terrasse isolé - PA - Diamètre 160 mm - Avec joint - 530096

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té souche de terrasse isolé - PA - Diamètre 160 mm - Avec joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm

  • angle - 90 °

  • forme de finition - pièce en T

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085300961

Réf. Sonepar

00015530096

Réf. Fournisseur

530096

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

160 mm

angle:

90 °

forme de finition:

pièce en T

avec joint prémonté:

Oui

Té souche de terrasse isolé - PA - Diamètre 160 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Isolant Laine de roche 15 mm - Avec dépressostat - Installé en comble ou terrase - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides