Atlantic Clim & Ventil - Té souche de terrasse - ST - Diamètre 125 mm - Piquage 200 mm - 523563

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Té souche de terrasse - ST - Diamètre 125 mm - Piquage 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm

  • matériau du conduit - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085235638

Réf. Sonepar

00015523563

Réf. Fournisseur

523563

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal conduite raccordement 1:

125 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

200 mm

matériau du conduit:

acier

Té souche de terrasse - ST - Diamètre 125 mm - Piquage 200 mm - Hauteur 250 mm - Acier galvanisé - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides