Atlantic Clim & Ventil - Tehr 55x110 - te horizontal rectangulaire plastique rigide section 55 x 110 - 460023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
forme de finition - raccord en T 90 °, à angle droit
largeur nom. de conduit raccordement 1 - 55 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416084600239
Réf. Sonepar
00015460023
Réf. Fournisseur
460023
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
plastique
forme de finition:
raccord en T 90 °, à angle droit
largeur nom. de conduit raccordement 1:
55 mm
hauteur nom. de conduit raccordement 1:
220 mm


