Atlantic Clim & Ventil - Tehr 55x220 j - te horizontal rectangulaire section 55x220 a joint - 460067

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Tehr 55x220 j - te horizontal rectangulaire section 55x220 a joint

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • forme de finition - raccord en T 90 °, à angle droit

  • largeur nom. de conduit raccordement 1 - 55 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement 1 - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084600673

Réf. Sonepar

00015460067

Réf. Fournisseur

460067

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

plastique

forme de finition:

raccord en T 90 °, à angle droit

largeur nom. de conduit raccordement 1:

55 mm

hauteur nom. de conduit raccordement 1:

220 mm

Tehr 55x220 j - te horizontal rectangulaire section 55x220 a joint - réseaux rectangulaire en conduits rigides plastiques pour vmc pavillonnaire - avec joints et clips de maintiens