Atlantic Clim & Ventil - Télécommande centralisée SYNAPSE 12,5 pour unité intérieure VRF R32 - GENESIS - 876617

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Télécommande centralisée SYNAPSE 12,5 pour unité intérieure VRF R32 - GENESIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088766177

Réf. Sonepar

00015876617

Réf. Fournisseur

876617

Marque

Atlantic Clim & Ventil

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

matériau:

plastique

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

transparent:

Non

Télécommande centralisée SYNAPSE 12,5 pour unité intérieure VRF R32 - GENESIS - jusqu'à 800 unités intérieures raccordables - Report d'alarme - Programmation hebdomadaire - Gestion de zones - Alerte par email - Contrôle à distance

Les Atouts de la gamme:

Interface intuitive et contrôle à distance

  • Écran tactile en couleur en haute définition 1920x1080
  • Accès via un serveur web et notification d'alarme par mail

Maintenance facilitée

  • Affichage et historique des codes erreurs
  • Possibilité de paramétrer des alarmes
  • Affichage des données de fonctionnement

Personnalisation du confort thermique

  • Possibilité d'afficher les unités intérieures sur un plan
  • Regroupement des unités intérieures pour une gestion par zone

Économies d'énergie

  • Programmation hebdomadaire
  • Programmation semaine / week-end
  • Programmation de période exceptionnelle

Limitation des températures de consigne

  • La plage de température de consigne peut être limitée pour chaque mode de fonctionnement
  • Possibilité de déroger à ces limites de températures pendant un temps limité paramétrable

3 modes de gestion des télécommandes locales

  • Dernière commande
  • Centralisée : température de consigne / vitesse de ventilation / On-Off
  • Verrouillée

Application multi-locataire

  • Gestion de comptes utilisateurs et droits d'accès