Atlantic Clim & Ventil - Télécommande Navizone centrale pour Shogun Navizone - filaire - Hub inclus - 875318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
mode de pose - saillie
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Oui
système de bus LON - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SHOGUN NAVIZONE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088753184
Réf. Sonepar
00015875318
Réf. Fournisseur
875318
Marque
Atlantic Clim & Ventil
système de bus KNX:
Non
mode de pose:
saillie
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
matériau:
plastique
couleur:
blanc
Les Atouts de la gamme:
Connectivité de serie
Pilotage et programmation à distance via Atlantic Cozytouch








