Atlantic Clim & Ventil - Télécommande Navizone secondaire pour Shogun Navizone - à piles - 875321

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • mode de pose - saillie

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Oui

  • système de bus LON - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088753214

Réf. Sonepar

00015875321

Réf. Fournisseur

875321

Marque

Atlantic Clim & Ventil

système de bus KNX:

Non

mode de pose:

saillie

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

matériau:

plastique

couleur:

blanc

Télécommande Navizone secondaire pour Shogun Navizone - alimentation par piles (incluses) - Télécommande design et connectée pour piloter simplement​ et indépendamment​ la température​ d'une pièce secondaire​

Les Atouts de la gamme:

Connectivité de serie

Pilotage et programmation à distance via Atlantic Cozytouch