Atlantic Clim & Ventil - Tm 100 m - terminal d'extraction et d'insufflation en aluminium mural - 524180


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 100 mm
largeur avant - 127 mm
matériau - aluminium
forme - carré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085241806
Réf. Sonepar
00015524180
Réf. Fournisseur
524180
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
100 mm
largeur avant:
127 mm
matériau:
aluminium
forme:
carré
Les Atouts de la gamme:
Installation flexible
Les bouches métalliques TM-M et TM-P sont recouvertes de peinture epoxy blanche.
Elles existent en 2 versions : TM-M pour montage mural ou TM-P pour montage en plafond.
La manchette en acier galvanisé est également équipée d'un joint.
Extracation et insufflation/h2>
La gamme de bouches TM-M et TM-P sont destinées aux installations de ventilation dans les bâtiments tertiaires, en extraction ou en insufflation.