Atlantic Clim & Ventil - Tm 200 m - terminal d'extraction et d'insufflation en aluminium mural - 524182

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Tm 200 m - terminal d'extraction et d'insufflation en aluminium mural

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm

  • matériau - aluminium

  • forme - carré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085241820

Réf. Sonepar

00015524182

Réf. Fournisseur

524182

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

200 mm

matériau:

aluminium

forme:

carré

Tm 200 m - terminal d'extraction et d'insufflation en aluminium mural - vmc tertiaire - montage mural - manchette en acier galvanisé avec joint - diamètre 200

Les Atouts de la gamme:

Installation flexible

Les bouches métalliques TM-M et TM-P sont recouvertes de peinture epoxy blanche.

Elles existent en 2 versions : TM-M pour montage mural ou TM-P pour montage en plafond.

La manchette en acier galvanisé est également équipée d'un joint.


Extracation et insufflation/h2>

La gamme de bouches TM-M et TM-P sont destinées aux installations de ventilation dans les bâtiments tertiaires, en extraction ou en insufflation.